Motion
67352724

Made in USA
67352724

No 10-24 UNC, largeur de 3/8 po sur tous les méplats, écrou borgne en nylon non revêtu; hauteur totale de 13/32 po
N° D’ARTICLE MI11697028
N° MFR67352724
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67352724

No 10-24 UNC, largeur de 3/8 po sur tous les méplats, écrou borgne en nylon non revêtu; hauteur totale de 13/32 po
N° D’ARTICLE MI11697028
N° MFR67352724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    13/32 po
  • Taille du filetage
    N° 10-24 UNC
  • Largeur sur les talons plats
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Nylon
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67352724 67352724 10-24 NYL ACORN HEX NU
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif