Motion
67352922

Made in USA
67352922

5/8-11 po UNC, 15/16 po de largeur sur les méplats, écrou borgne en nylon non revêtu; hauteur totale de 1 po
N° D’ARTICLE MI11697033
N° MFR67352922
Prix2.90 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67352922

5/8-11 po UNC, 15/16 po de largeur sur les méplats, écrou borgne en nylon non revêtu; hauteur totale de 1 po
N° D’ARTICLE MI11697033
N° MFR67352922

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.90 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 UNC
  • Largeur sur les talons plats
    15/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Nylon
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67352922 67352922 5/8-11 NYL ACORN HEX N
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.