Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2520 po,6.40 mm
- Diamètre extérieur0.4720 in11.99 po
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0590 in1.50 mm
Détails
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.005 po
- TypeStandard
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.