Motion
67353763

Made in USA
67353763

Vis de 7/16 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 11.25mm x diamètre extérieur 3/4 po, épaisseur 1.57mm
N° D’ARTICLE MI11697054
N° MFR67353763
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67353763

Vis de 7/16 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 11.25mm x diamètre extérieur 3/4 po, épaisseur 1.57mm
N° D’ARTICLE MI11697054
N° MFR67353763

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4430 po,11.25 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7500 in3/4 in19.05 po / 254,4 mm
  • Taille de la vis
    7/16
  • Épaisseur
    0.0620 in1.57 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.015 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67353763 67353763 7/16X.062 ÉTAIT PLAT EN NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.