Motion
67354522

Made in USA
67354522

Vis de 3/8 po, longueur d’épaule de 1/32 po, rondelle d’épaule en nylon; naturelle, diam. de bride de 0.622 po, épaisseur de bride de 3/64 po, DI de 0.383 po, diamètre extérieur de 0.434 po
N° D’ARTICLE MI11697073
N° MFR67354522
Prix0.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67354522

Vis de 3/8 po, longueur d’épaule de 1/32 po, rondelle d’épaule en nylon; naturelle, diam. de bride de 0.622 po, épaisseur de bride de 3/64 po, DI de 0.383 po, diamètre extérieur de 0.434 po
N° D’ARTICLE MI11697073
N° MFR67354522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.6220 po
  • Épaisseur de la bride
    3/64 po
  • Diamètre intérieur
    0.3830 po
  • Diamètre extérieur
    0.4340 po
  • Taille de la vis
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    1/32 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
67354522 67354522 3/8" NYL SHOULDER WASH