Motion
67355164

Made in USA
67355164

Rivet aveugle à montage par poussée en nylon à tête ronde; mandrin en nylon, poignée de 0.093 po à 0.35 po, diam. tête de 0.38 po, diam. trou max. de 0.187 po, longueur sous la tête de 0.45 po, diam. corps de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11697089
N° MFR67355164
Prix0.20 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67355164

Rivet aveugle à montage par poussée en nylon à tête ronde; mandrin en nylon, poignée de 0.093 po à 0.35 po, diam. tête de 0.38 po, diam. trou max. de 0.187 po, longueur sous la tête de 0.45 po, diam. corps de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11697089
N° MFR67355164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Plage de prise
    0.0930 po
  • Diamètre de la tête
    0.38 po
  • Hauteur de la tête
    0.08 po
  • Longueur sous la tête
    0.45 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.187 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.187 po

Détails

  • Style de tête
    Ronde
  • Matériau du mandrin
    Nylon
  • Matériau du rivet
    Nylon
  • Type de rivet
    Montage par poussée

Aperçu

Description du fabricant
67355164 67355164 .375 Borne universelle 080 LL.343 NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation.; Les rivets à montage par pression s’enclenchent dans les trous avec un seul doigt. Ils ont des pattes qui s’étendent pour fixer les matériaux, puis se relâchent lorsque la tête est tirée. Les types de tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates. Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les rivets à tête cylindrique bombée.