Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/8 po
- Longueur sous la tête3/16 po
Details
- Type de têteRonde
- MatérielAcétal
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
67357160 67357160 1/8X3/16 ACETAL RND HD
- Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates. Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les rivets à tête cylindrique.|Les rivets pleins sont insérés dans des trous percés ou prépercés et sont utilisés dans des applications structurelles. Ce sont des fixations permanentes extrêmement solides qui relient différentes pièces ensemble, comme les panneaux d’aéronef.