Spécifications
Dimensions
- Diamètre du mandrin3 po
- Taille du mandrin3
- Diamètre du trou traversant5/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier forgé
- Type de mandrinAutocentrage
- ComprendClé de mandrin, mâchoires de mandrin supplémentaires
- Capacité maximale des mâchoires2-15/32 à l’externe, 2-3/4 à l’interne
- Capacité minimale des mâchoires5/64 à l’externe, 63/64 à l’interne
- Montage5C
- Nombre de mâchoires3
- Répétabilité TIR0.0030 po
Aperçu
Description du fabricant
67387811 67387811 3" 3 JAW 5C MNT SELF-C
- Les mandrins en acier forgé ou en acier ont une plus grande précision, moins d’usure et peuvent être utilisés à des régimes plus élevés
- Les mandrins de défilement autocentrés sont conçus avec des mâchoires sur un défilement qui s’ouvrent et se ferment avec une clé qui est tournée sur un pignon
- Elles se centrent avec précision sur la pièce à travailler lorsque les mâchoires se ferment.