Motion
67501486

Made in USA
67501486

Goupille à ressort enroulée Diam 3/32 po x 1/2 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11697333
N° MFR67501486
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67501486

Goupille à ressort enroulée Diam 3/32 po x 1/2 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11697333
N° MFR67501486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/32 po
  • Longueur
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    1070-1090
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
67501486 67501486 3/32X1/2 RESSORT ENROULÉ
  • Les goupilles à ressort enroulées, aussi appelées goupilles en spirale, sont roulées avec plusieurs tours d’acier pour l’absorption des chocs et une résistance supplémentaire. Elles répartissent uniformément la contrainte sur la goupille.