Motion
67754853

Made in USA
67754853

9 pi de long x 1-1/4 po de large, Graduation de 1/16 po, transparent, ruban à mesurer adhésif en Mylar qui lit de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697823
N° MFR67754853
Prix51.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67754853

9 pi de long x 1-1/4 po de large, Graduation de 1/16 po, transparent, ruban à mesurer adhésif en Mylar qui lit de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697823
N° MFR67754853

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur
    9 pi
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67754853 67754853 9'X1.25W 1/16 CLR LH A