Motion
67754994

Made in USA
67754994

24 pi de long x 1/2 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697837
N° MFR67754994
Prix109.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67754994

24 pi de long x 1/2 po de large, Graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697837
N° MFR67754994

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur
    24 pi
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67754994 67754994 24'X.5W 1/16G SLVR GAUCHE