Motion
67755165

Made in USA
67755165

60 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697854
N° MFR67755165
Prix322.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755165

60 pi de long x 3 po de large, Graduation de 1/4 po, jaune, ruban à mesurer adhésif en Mylar Lectures de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697854
N° MFR67755165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix322.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/4 po
  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67755165 67755165 60 pi X3 po L 1/4 JAUNE G