Motion
67924043

Made in USA
67924043

6" Long, Steel Cable Loop & Eye End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, #10 Hole Diam, Nylon Cable, Galvanized Finish
N° D’ARTICLE MI11697929
N° MFR67924043
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67924043

6" Long, Steel Cable Loop & Eye End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, #10 Hole Diam, Nylon Cable, Galvanized Finish
N° D’ARTICLE MI11697929
N° MFR67924043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/64 po
  • Diamètre du trou
    #10
  • Longueur
    6 po

Détails

  • Matériau du câble
    Acier
  • Revêtement de matériau de câble
    Nylon
  • Type de fin
    Boucle et œil
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Qualité du matériel
    304

Aperçu

Description du fabricant
LONGUEUR DE 67924043 67924043 6 PO TYPE B LANYA
  • Les longes à goupille de dégagement rapide à boucle et œillet ont une boucle à une extrémité qui peut être fixée à une poignée à goupille de dégagement rapide
  • L’autre extrémité est dotée d’un œillet qui peut être fixé à un luminaire ou à un cadre
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon