Motion
67931725

Made in USA
67931725

Diam à broches de 1/4 po, OAL de 2-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 2-13/32 po, acier non revêtu
N° D’ARTICLE MI11698012
N° MFR67931725
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67931725

Diam à broches de 1/4 po, OAL de 2-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 2-13/32 po, acier non revêtu
N° D’ARTICLE MI11698012
N° MFR67931725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    2-13/32 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1010-1018
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 67931725 67931725 1/4 po XLEV. 2 1/2 po
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.