Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3280 po
- Diamètre extérieur0.4300 po
- Épaisseur0.0740 po
Détails
- Revêtement de finitionNaturel
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.