Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1-1/2 po
- Largeur de coupe3/8 po
- Longueur totale2-3/8
- Surdimensionné pour le réaffûtageNon
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Numéro American Standard1212 ANSI
- Type de connexionTige
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure solide
- Nombre de dents16
- Ancien numéro standardG
- Type de dentDroit
- Ballerines WeldonNon
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
- Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.