Motion
70370606

Made in USA
70370606

Feuille de ponçage en oxyde d’aluminium à grain 60 11 po de long x 9 po de large, qualité moyenne, endos en tissu pondéré en J
N° D’ARTICLE MI11698507
N° MFR70370606
Prix4.93 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
70370606

Feuille de ponçage en oxyde d’aluminium à grain 60 11 po de long x 9 po de large, qualité moyenne, endos en tissu pondéré en J
N° D’ARTICLE MI11698507
N° MFR70370606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.93 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Grade
    Moyen
  • Résistant à la charge
    Non
  • Étanche
    Non

Aperçu

Description du fabricant
70370606 70370606 9 X 11 A/O 60 GRAIN CLO
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les matériaux de l’endos en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces
  • Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales.