Motion
70563960

Made in USA
70563960

M14x2 métrique grossière, taraud pour poulie de bouchon de cannelure 4 en acier haute vitesse, fini brillant, cannelure droite, limite de filetage D7 , OAL 6 po, tige Diam 0.57 po
N° D’ARTICLE MI11698520
N° MFR70563960
Prix102.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
70563960

M14x2 métrique grossière, taraud pour poulie de bouchon de cannelure 4 en acier haute vitesse, fini brillant, cannelure droite, limite de filetage D7 , OAL 6 po, tige Diam 0.57 po
N° D’ARTICLE MI11698520
N° MFR70563960

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.5700 po
  • Taille du filetage
    M14x2.00 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Main
  • Limite de filetage
    D7
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
70563960 70563960 14X2X6" 4FL D7 HSS PUL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers les trous
  • Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
  • Ils ont de 3 à 5 filetages.