Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/16 po
- Longueur de cannelure4-3/8 po
- Angle inclus118
- Diamètre min. du trou de départ0.3940 po
- Longueur totale8-1/4 po
- Longueur de l’embout3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Matériau de la perceuseEmbout de carbure
- Tolérance de la taille de la mèche0.000 à -0.001 po
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures4
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleMain droite
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier.