Motion
71251169

Made in USA
71251169

1/4" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;13" OAL, 1/4" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11699082
N° MFR71251169
Prix11.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71251169

1/4" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;13" OAL, 1/4" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11699082
N° MFR71251169

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2500 po, 1/4 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur totale
    13 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Tête de coupe
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Code PSC
    5133
  • Retirable
    Non
  • Type de spirale
    Spirale rapide

Aperçu

Description du fabricant
71251201 71251201 5/16 X 1/4SH 13 LONG U
  • Les mèches à spirale rapide ont des cannelures plus fines et sont utilisées dans les applications à haute vitesse. Ils sont utilisés sur le béton, l’acier inoxydable et les matériaux mous et non ferreux.