Motion
71459937

Made in USA
71459937

Tête diam. x épaisseur 3/16 x 3/16 po, B123, bille, orange brûlé à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, diam. tige 1/8 po, 104,250 tr/min
N° D’ARTICLE MI11699189
N° MFR71459937
Prix1.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71459937

Tête diam. x épaisseur 3/16 x 3/16 po, B123, bille, orange brûlé à pointe montée sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, diam. tige 1/8 po, 104,250 tr/min
N° D’ARTICLE MI11699189
N° MFR71459937

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po
  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    104,250
  • Forme de la pointe
    Balle
  • Code de forme de point
    B123

Aperçu

Description du fabricant
71459937 71459937 B123 3/16X3/16X1/8 GP
  • Les pointes caoutchoutées en forme de boule sont idéales pour une utilisation où les petites meules abrasives ne sont pas en mesure d’atteindre.Utilisées uniquement pour les applications de mélange et de finition sur le cérmaique, les aciers et le métal.