Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre3/4 po
- Longueur de la coupe1-1/4 po
- Diamètre de l’usine1-3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type d’usine d’extrémitéFinisseur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures8
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.