Motion
71820252

Made in USA
71820252

Moulin d'extrémité de finition d'acier haute vitesse 10-Flute 2-1/2 po, sans revêtement, trou d'arbre 1 po, LOC 1-5/8 po, coupe à droite, cannelure spiralée à droite
N° D’ARTICLE MI11699235
N° MFR71820252
Prix309.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71820252

Moulin d'extrémité de finition d'acier haute vitesse 10-Flute 2-1/2 po, sans revêtement, trou d'arbre 1 po, LOC 1-5/8 po, coupe à droite, cannelure spiralée à droite
N° D’ARTICLE MI11699235
N° MFR71820252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix309.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’usine
    2-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type d’usine d’extrémité
    Finisseur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    10

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAGÈRE HS 71820252 71820252 2 1/2 PO É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.