Motion
71826572

Made in USA
71826572

3/8 po Diam x 3/16 po Large Cobalt 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige de 3/8 po Diam, OAL 2-1/8 po, 8 dents
N° D’ARTICLE MI11699248
N° MFR71826572
Prix135.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71826572

3/8 po Diam x 3/16 po Large Cobalt 60° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige de 3/8 po Diam, OAL 2-1/8 po, 8 dents
N° D’ARTICLE MI11699248
N° MFR71826572

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix135.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    0.3750 po
  • Largeur de coupe
    0.1875 po
  • Angle inclus
    60
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    8
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
71826572 71826572 3/8D X 3/16W 60 DEG US
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good