Motion
72056641

Made in USA
72056641

Écrou hexagonal à vis mécanique en acier droit 5/16-18 UN; 9/16 po sur les méplats, 0.225 po de haut, fini plaqué cadmium
N° D’ARTICLE MI11700187
N° MFR72056641
Prix1.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72056641

Écrou hexagonal à vis mécanique en acier droit 5/16-18 UN; 9/16 po sur les méplats, 0.225 po de haut, fini plaqué cadmium
N° D’ARTICLE MI11700187
N° MFR72056641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Largeur sur les talons plats
    9/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué cadmium
  • Fixation standard
    MS35649
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Catégorie A
  • Spécification
    Conforme aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Écrou hexagonal à vis mécanique

Aperçu

Description du fabricant
72056641 72056641 5/16-18 CAD YLW STL MI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.