Motion
72401094

Made in USA
72401094

Tige no 9 , diam. 0.6066 po, petite extrémité de 0.4805 po, tige droite Diam de 9/16 po, cannelure de 6-1/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure droite, OAL de 8-5/16 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11700845
N° MFR72401094
Prix237.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72401094

Tige no 9 , diam. 0.6066 po, petite extrémité de 0.4805 po, tige droite Diam de 9/16 po, cannelure de 6-1/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure droite, OAL de 8-5/16 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11700845
N° MFR72401094

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix237.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    6-1/16 po
  • Longueur totale
    8-5/16 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.6066 po
  • Diamètre de la tige
    9/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.4805 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #9

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72401094 72401094 NO. 9 HSS USA ST-FL TP
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues telles que les rainures de clavette et les sections transversales.