Motion
72480569

Made in USA
72480569

7/8 po Diam, tige droite 3/4 po Max Diam, longueur de cannelure 1-1/2 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 10 po, coupe à droite, 6 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700965
N° MFR72480569
Prix274.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72480569

7/8 po Diam, tige droite 3/4 po Max Diam, longueur de cannelure 1-1/2 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 10 po, coupe à droite, 6 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700965
N° MFR72480569

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix274.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Diamètre maximal de la tige
    3/4 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de l’alésoir
    7/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Expansion min. de Guranteed
    0.0100 po
  • Nombre de cannelures
    6
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Matériau de l’alésoir
    Embout de carbure
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72480569 72480569 7/8 USA S.S.CAR.TIP.EX
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale
  • Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.