Motion
72481328

Made in USA
72481328

1-1/2 po Diam, tige droite 1-1/4 po Max Diam, longueur de cannelure 2-1/8 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 12-1/2 po, coupe à droite, 8 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700977
N° MFR72481328
Prix513.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72481328

1-1/2 po Diam, tige droite 1-1/4 po Max Diam, longueur de cannelure 2-1/8 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 12-1/2 po, coupe à droite, 8 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700977
N° MFR72481328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix513.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/8 po
  • Diamètre maximal de la tige
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    12-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Expansion min. de Guranteed
    0.0130 po
  • Nombre de cannelures
    8
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Matériau de l’alésoir
    Embout de carbure
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72481328 72481328 1 1/2 USA S.S.CAR.TIP.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale
  • Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.