Motion
72637994

Made in USA
72637994

5.84" Long Green Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11701138
N° MFR72637994
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72637994

5.84" Long Green Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11701138
N° MFR72637994

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    1.4370 po
  • Longueur totale
    5.8400 po
  • Largeur totale
    0.1400 po
  • Résistance à la traction
    40 lb
  • Épaisseur
    0.0490 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Vert
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
72637994 72637994 5 PO 40LB VERT INTERMÉDIAIRE
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.