Motion
72645161

Made in USA
72645161

Tige de 1/4 x 1/4 po, embout d’outil à pointe simple, D-4, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701177
N° MFR72645161
Prix11.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72645161

Tige de 1/4 x 1/4 po, embout d’outil à pointe simple, D-4, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701177
N° MFR72645161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    80 °
  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Hauteur de la tige
    1/4 po
  • Largeur de tige
    1/4 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfouissement; chanfreinage D.E. et D.I.; sous-couche
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    D-4
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    D
  • Type de mèche d’outil
    Nez pointu

Aperçu

Description du fabricant
72645161 72645161 D4 1/4 SQ C2 CARBURE T
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon