Motion
72674161

Made in USA
72674161

1 mèche d’outil simple pointe à tige de 1/2 po, tronçonneuse et rainurée, CT-121(444), grade C5
N° D’ARTICLE MI11701292
N° MFR72674161
Prix55.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72674161

1 mèche d’outil simple pointe à tige de 1/2 po, tronçonneuse et rainurée, CT-121(444), grade C5
N° D’ARTICLE MI11701292
N° MFR72674161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cou
    1 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1/2 po
  • Longueur de l’embout
    1 po
  • Largeur de l’embout
    1/4 po

Détails

  • Application de coupe
    Coupure; rainurage
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    CT-121(444)
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C5
  • Code de style de mèche d'outil
    CTL
  • Type de mèche d’outil
    Coupure et rainurage

Aperçu

Description du fabricant
72674161 72674161 CTL121 1/4 CONSEIL C5 CARB
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement