Spécifications
Dimensions
- Longueur15 pi
- Diamètre du rouleau12 po
- Épaisseur1/2 po
- Largeur8 po
Détails
- Arrestance80
- Type de filtreMédias
- Résistance finale à pi/min1.000 po
- Grammes par pied carré81
- Résistance initiale à pi/min0.100 po
- Matériau / RevêtementPolyester
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Débit d’air maximal500 pi/min
- MERV4
- Efficacité des particules30
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Adhésif