Motion
73000119

Made in USA
73000119

20 po de hauteur x 25 po de largeur x 5/8 po de profondeur, Tampon média pour pare-peinture avec filtre à air en polyester MERV 4, 520 pi3/min, 99.52 % d’efficacité de capture, 99.52 d’efficacité d’arrêt, 150 pi3/min max., 175°F max., à utiliser avec le surpulvérisateur de cabine de peinture
N° D’ARTICLE MI11701471
N° MFR73000119
Prix148.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73000119

20 po de hauteur x 25 po de largeur x 5/8 po de profondeur, Tampon média pour pare-peinture avec filtre à air en polyester MERV 4, 520 pi3/min, 99.52 % d’efficacité de capture, 99.52 d’efficacité d’arrêt, 150 pi3/min max., 175°F max., à utiliser avec le surpulvérisateur de cabine de peinture
N° D’ARTICLE MI11701471
N° MFR73000119

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5/8 po
  • Hauteur
    20 po
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Débit d’air
    520 pcm
  • Arrestance
    99.52 %
  • Plage de capacité
    Élevé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Grammes par pied carré
    1,478.00
  • Résistance initiale à pi/min
    0.08 po
  • Matériel
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    150 pi/min
  • MERV
    4
  • Type de tampon
    Arbre à peinture
  • Efficacité des particules
    99.52
  • Normes respectées
    NESHAP 40 CFR 63

Aperçu

Description du fabricant
73000119 73000119 20 poX25 poX5/8 po DOULEUR 25PK
  • Longue durée de vie