Motion
73040164

Made in USA
73040164

1 po Diam x 3/16 po Largeur de face, embout au carbure, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bordure en bois - Sans revêtement, Tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, Dents décalées, ANSI 608, Ancienne norme 13
N° D’ARTICLE MI11701724
N° MFR73040164
Prix327.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73040164

1 po Diam x 3/16 po Largeur de face, embout au carbure, 8 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bordure en bois - Sans revêtement, Tige de 2-3/16 po OAL x 1/2 po, Dents décalées, ANSI 608, Ancienne norme 13
N° D’ARTICLE MI11701724
N° MFR73040164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix327.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/16
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    608 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Tolérance de largeur de coupe
    +0.0000/-0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    13
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
DENT À ÉTIQUETTE 73040164 73040164 608 1X3/16
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les gouges à dents décalées sont utilisées à des vitesses plus élevées pour des opérations de coupe plus grandes et plus profondes
  • Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.