Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1 po
- Diamètre du coupe-câble4 po
- Largeur de coupe1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétaux ferreux, métaux non ferreux, métaux non métalliques
- Nombre de dents18
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les gouges à dents décalées sont utilisées pour les applications de fente profondes et de fraisage lourd
- Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement