Motion
73060949

Made in USA
73060949

Disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium Diam 5 po, grain 120 ; qualité fine, enduit, endos en papier de poids C,
N° D’ARTICLE MI11701821
N° MFR73060949
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73060949

Disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium Diam 5 po, grain 120 ; qualité fine, enduit, endos en papier de poids C,
N° D’ARTICLE MI11701821
N° MFR73060949

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Diamètre du disque
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur du disque
    Or
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
73060949 73060949 PRES-LOC A/O A120 5 PO G
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.