Motion
73062077

Made in USA
73062077

5/16 po Diam x 3/32 po Largeur de face, acier haute vitesse, 6 dents, raccord de tige Coupe-clés à bûcheron - Sans revêtement, tige de 2-3/32 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 302-1/2, Ancienne norme 207
N° D’ARTICLE MI11701857
N° MFR73062077
Prix75.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73062077

5/16 po Diam x 3/32 po Largeur de face, acier haute vitesse, 6 dents, raccord de tige Coupe-clés à bûcheron - Sans revêtement, tige de 2-3/32 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 302-1/2, Ancienne norme 207
N° D’ARTICLE MI11701857
N° MFR73062077

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    5/16 po
  • Largeur de coupe
    3/32 po
  • Longueur totale
    2.0938
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    302-1/2 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    6
  • Ancien numéro standard
    207
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
73062077 73062077 207 3021/2 5/16X3/32 U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.