Motion
73069056

Made in USA
73069056

Diam 1-1/4 po x 3/8 po largeur de face, acier haute vitesse, 14 dents, raccord de tige Coupe-clés à bordure en bois - Sans revêtement, tige de 2-3/8 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 1210, ancienne norme E
N° D’ARTICLE MI11701865
N° MFR73069056
Prix66.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73069056

Diam 1-1/4 po x 3/8 po largeur de face, acier haute vitesse, 14 dents, raccord de tige Coupe-clés à bordure en bois - Sans revêtement, tige de 2-3/8 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 1210, ancienne norme E
N° D’ARTICLE MI11701865
N° MFR73069056

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/4 po
  • Largeur de coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-3/8
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    1210 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    14
  • Ancien numéro standard
    E
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
73069056 73069056 NO.E 1210 1 1/4 X 3/8
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.