Motion
73073041

Made in USA
73073041

Scie à copeaux latérale droite de 3 po Diam x 1/16 po d’épaisseur, diam. trou d’arbre 1 po, cobalt, fini TiN, 32 dents, avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11701868
N° MFR73073041
Prix269.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73073041

Scie à copeaux latérale droite de 3 po Diam x 1/16 po d’épaisseur, diam. trou d’arbre 1 po, cobalt, fini TiN, 32 dents, avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11701868
N° MFR73073041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix269.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    3 po
  • Épaisseur de la lame
    1/16 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Porte-clés
    Oui
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de dents
    32
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
73073041 73073041 3 X 1/16 X 1 US CO TIN
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement