Motion
73094161

Made in USA
73094161

Coupe-dents à fraisage latéral droit 4 po Diam x 1/4 po largeur de face, trou d’arbre 1 po, embout en carbure, sans revêtement, 10 dents
N° D’ARTICLE MI11701907
N° MFR73094161
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73094161

Coupe-dents à fraisage latéral droit 4 po Diam x 1/4 po largeur de face, trou d’arbre 1 po, embout en carbure, sans revêtement, 10 dents
N° D’ARTICLE MI11701907
N° MFR73094161
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre du coupe-câble
    4 po
  • Largeur de coupe
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Application du matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de dents
    10

Aperçu

Description du fabricant
73094161 73094161 4X1/4X1 USA CAR TPD SI
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les applications générales et lorsqu’une coupe plus profonde n’est pas nécessaire
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux