Motion
73131385

Made in USA
73131385

13 Watt, Electric, Fluorescent Portable Handheld Work Light 50' Cord
N° D’ARTICLE MI11701939
N° MFR73131385
Prix207.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73131385

13 Watt, Electric, Fluorescent Portable Handheld Work Light 50' Cord
N° D’ARTICLE MI11701939
N° MFR73131385

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix207.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50.00 pi
  • Puissance
    13

Détails

  • Couleur du boîtier
    Jaune
  • Comprend
    Lampe
  • Type de lampe
    Fluorescent
  • Type portable
    Tenue à la main
  • Type de puissance
    Électrique
  • Code PSC
    6210
  • Environnement recommandé
    Intérieur
  • Calibre de fil Nombre de conducteurs
    18/2
  • Type de fil
    SJTOW-A

Aperçu

Description du fabricant
73131385 73131385 13W W/SWTCH 50'YLW CRD
  • Électrique fait référence aux lampes de travail portatives alimentées par un cordon branché dans une prise électrique
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides
  • et plus efficacement que les lampes à incandescence
  • Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
  • Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.