Motion
73149619

Made in USA
73149619

2" Diam x 1/4" Hole x 3/8" Thick, 80 Grit Surface Grinding Wheel;Aluminum Oxide/Silicon Carbide Blend, Medium Grade, 10,500 Max RPM
N° D’ARTICLE MI11702083
N° MFR73149619
Prix53.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73149619

2" Diam x 1/4" Hole x 3/8" Thick, 80 Grit Surface Grinding Wheel;Aluminum Oxide/Silicon Carbide Blend, Medium Grade, 10,500 Max RPM
N° D’ARTICLE MI11702083
N° MFR73149619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    10500 tr/min
  • Couleur de la roue
    Brun

Aperçu

Description du fabricant
73149619 73149619 F/MAN 225-M2X3/8X1/4 R
  • Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.