Motion
73150823

Made in USA
73150823

Meule à meuler de surface, 3 po diam. x 1/4 po x 1/8 po d’épaisseur, grain 46 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, qualité grossière, 7,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702173
N° MFR73150823
Prix54.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73150823

Meule à meuler de surface, 3 po diam. x 1/4 po x 1/8 po d’épaisseur, grain 46 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, qualité grossière, 7,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702173
N° MFR73150823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
73150823 73150823 F/MANDREL301C 3 poDX1/8
  • Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.