Motion
73151763

Made in USA
73151763

Meule à meuler de surface, 8 po Diam x 1/2 po x 3/8 po d’épaisseur, grain 240 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, très fin, 2,600 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702231
N° MFR73151763
Prix357.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73151763

Meule à meuler de surface, 8 po Diam x 1/2 po x 3/8 po d’épaisseur, grain 240 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, très fin, 2,600 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702231
N° MFR73151763

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix357.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    240
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Couleur de la roue
    Bleu

Aperçu

Description du fabricant
73151763 73151763 805-XF 8X3/8X1/2 RUBBE
  • Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.