Motion
73151854

Made in USA
73151854

Meule à meuler de surface, 1-1/2 po Diam x 1/4 po x 3/16 po d’épaisseur, grain 240 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, très fin, 15,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702237
N° MFR73151854
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73151854

Meule à meuler de surface, 1-1/2 po Diam x 1/4 po x 3/16 po d’épaisseur, grain 240 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, très fin, 15,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702237
N° MFR73151854
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    240
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Couleur de la roue
    Bleu

Aperçu

Description du fabricant
73151854 73151854 F/MANDRIN 153-XF EN CAOUTCHOUC
  • Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.