Motion
73152274

Made in USA
73152274

Meule à meuler de surface, 1-1/2 po Diam x 1/4 po x 3/8 po d’épaisseur, grain 120 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, qualité fine, 15,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702263
N° MFR73152274
Prix43.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73152274

Meule à meuler de surface, 1-1/2 po Diam x 1/4 po x 3/8 po d’épaisseur, grain 120 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, qualité fine, 15,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702263
N° MFR73152274

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Couleur de la roue
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
73152274 73152274 F/MANDRIN 155-F CAOUTCHOUC
  • Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.