Motion
73208647

Made in USA
73208647

1 x 7/16" 60° 10-Tooth High Speed Steel Single-Angle Cutter, Uncoated, Right Hand Cut, 2-1/2" OAL, 1/2" Shank Diam, Shank Connection, 1/32" Corner Radius, Weldon Flat
N° D’ARTICLE MI11702382
N° MFR73208647
Prix128.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73208647

1 x 7/16" 60° 10-Tooth High Speed Steel Single-Angle Cutter, Uncoated, Right Hand Cut, 2-1/2" OAL, 1/2" Shank Diam, Shank Connection, 1/32" Corner Radius, Weldon Flat
N° D’ARTICLE MI11702382
N° MFR73208647

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre de coupe
    1 po
  • Largeur de coupe
    7/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    10
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
73208647 73208647 1X7/16X1/2 60D SHK É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux