Motion
73225492

Made in USA
73225492

Jauge 32 , 0.008 po de diamètre x 2,030 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702393
N° MFR73225492
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73225492

Jauge 32 , 0.008 po de diamètre x 2,030 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702393
N° MFR73225492
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0080 po
  • Longueur
    2,030 pi
  • Poids à l’expédition
    1/4 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Cuivre pur (ASTM B3)
  • Revêtement de finition
    Dénudé
  • Matériel
    Cuivre
  • Résistance
    64.000
  • Type
    Fil de la barre omnibus

Aperçu

Description du fabricant
73225492 73225492 32 AWG NU COP 1/4 LB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good