Motion
73225740

Made in USA
73225740

Jauge 24 , 0.0201 po de diamètre x 793 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702417
N° MFR73225740
Prix48.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73225740

Jauge 24 , 0.0201 po de diamètre x 793 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702417
N° MFR73225740

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0201 po
  • Longueur
    793 pi
  • Poids à l’expédition
    1 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Cuivre pur (ASTM B3)
  • Revêtement de finition
    Dénudé
  • Matériel
    Cuivre
  • Résistance
    25.670
  • Type
    Fil de la barre omnibus

Aperçu

Description du fabricant
73225740 73225740 24 AWG NU 1 LB COPPE