Motion
73226045

Made in USA
73226045

Jauge 18 , diamètre de 0.0403 po x 25 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702437
N° MFR73226045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73226045

Jauge 18 , diamètre de 0.0403 po x 25 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702437
N° MFR73226045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0403 po
  • Pieds par livre
    199 pi
  • Longueur
    25 pi
  • Poids à l’expédition
    1/8 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Nickel-chrome 80/20 (ASTM B344)
  • Pieds par bobine
    25.000 pi
  • Matériel
    Nickel-chrome
  • Résistance
    0.5208 68F ohms pi

Aperçu

Description du fabricant
73226045 73226045 18 AWG 1/8 LB NICKEL C